シンワ測定
シンワ測定の 内装工事関連
シンワ測定の 内装用測定器具
シンワ測定の 定規
カットレール併用目盛1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75102388
品番
65077
参考基準価格(税別)
¥12,630
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質
本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)
1020×100×50
製品質量(g)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.4
真直度(mm)
0.45以下