シンワ測定
シンワ測定の 内装工事関連
シンワ測定の 内装用測定器具
シンワ測定の 定規
カットレール併用目盛2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75102397
品番
65078
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質
本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)
2020×100×50
製品質量(g)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.7
真直度(mm)
0.6以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300