カット師併用目盛1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75102406 品番65090
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。

材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm)1020×60×9 製品質量(g)579 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4 真直度(mm)0.4以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする