画像準備中

イモノ尺シルバー15cm 18伸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75102555 品番14939
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。
鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。
この時、収縮するので型は大きめに作ります。
金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

材質ステンレスSUS420J2 本体寸法(mm)182×15×0.5 ※伸縮によって数値は変わります。 製品質量(g)11 ※伸縮によって数値は変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする