2×4定規 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75103544 品番62115
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。

材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1〜150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【シンワ測定】2×4止型定規 クリア 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ・水準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする