風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75103587 品番77428
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。
突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
透明カバーで風を完全に遮断できます。
制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。
取り付け用ゴムバンド付です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515〜3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする