下地センサーHome+電線探知

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75103605 品番79152
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。

仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)154×60×39 製品質量(g)140(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19

商品説明動画

【シンワ測定】下地センサー Home / Home+ / Basic 製品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
修理
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもとてもすばらしい。たいへんとてもとてもすばらしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする