宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の ガス配管部材
宮入バルブ製作所の ガス栓
ねじガス栓(レバーハンドル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75103648
品番
MSC-25L-02
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,147
販売価格(税別)
¥
5,588
バスケットに入れる
用途
LPG低圧配管用レバー式ボール弁
サイズ
25A
材質(本体)
C3771B
流体
LPG
適合規格
液石法 適合性検査合格品
ガスの種類
LPガス
接続
Rc1
圧力(kPa)
気密試験:22.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません