宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の エアーガン・スプレーノズル
宮入バルブ製作所の スプレーノズル・エアーノズル
宮入バルブ製作所の 流体ノズル
散水ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75104016
品番
BCNM63518
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
用途
貯槽の防災、冷却設備、各種洗浄装置
サイズ
20A
材質(本体)
C3604B
流体
水
角度(°)
散水:90
パターン形状
円形
接続
R3/4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません