SBTO-10SS-00-01 サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所 75104086

サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)1.0S
内容量1個注文コード75104086品番SBTO-10SS-00-01
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥30,668
販売価格(税別)
27,880
呼び径(A)1.0S材質シートリング:EPDMサイズ1.0S材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95呼び径1.0S接続方式ヘルール形材質(シート)EPDM接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,440/税込2,684
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする