宮入バルブ製作所
サニタリーバタフライバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
2.0S
1.0S
1.5S
2.0S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75104104
品番
SBTO-20SS-00-01
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
呼び径(A)
2.0S
材質
シートリング:EPDM
サイズ
2.0S
材質(本体)
ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)
-5~95
呼び径
2.0S
接続方式
ヘルール形
材質(シート)
EPDM
接続
フェルール
材質(ハンドル)
ナイロン+AISI304
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材