IPA 99%

(26件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード75104199 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。

成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 用途希釈・脱脂・洗浄用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本商品は工業用です。手等の人体への使用は出来ません。
※火気厳禁
※必ず換気をしている状態で使用して下さい。
※注文コード68350957などの注ぎ口を取り付けてご使用頂くと便利に注げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
油膜、塗装、ステッカーの剥離、エアーブラシの洗浄に

あまり大量に保管は出来ないので、適量かつ安価で手に入り重宝しています。

2025-08-08
用途:
汚れ落とし、ブレーキクリーナーの代わりとして使用

汚れ落ちは非常に良く、塗装等も特に影響を受けている感じはありませんが、素手で作業すると指が真っ白になるので、ニトリルグローブなどの利用を推奨します。また、小分けで使いたいですが、缶にクチバシ等ついていない為、容器の移し替え時に大量にこぼれてしまいますので、注意が必要。
クチバシなりノズルなり付いてれば★5つですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75104199
2025-08-18
用途:
メンテナンスなど
医療・福祉・介護関連業

汚れ落とし、脱脂の目的で購入しました。高コスパの良品だと思います。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
機械部品のメンテナンス
エノキパルプ株式会社 様

小さい機械部品の洗浄用に使用してます。揮発性も良く乾燥時間が短くて済み、他の洗浄材より残渣が少なくて作業性が良いです。

2025-10-27
用途:
機器メンテ時のクリーニング
その他業種

元の缶から別の容器に中身を入れ替える際に大量にこぼしました。私は一割ほど喪失したので、皆さんは工夫して行ってください。

2024-12-11
用途:
3Dプリンター造形品の洗浄
株式会社GLOBE 様

SLA方式の3Dプリンター造形品に付着したレジンの洗浄で使用し、問題なく使用できています。
他のものより安いので、気兼ねなく大量に使用し造形品をどぶ付けでき助かっています。
この価格に慣れてしまうと、ほかの商品に戻れなくなります。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
多用途に使える
その他業種

溶接母材や塗装面の脱脂、パーツ洗浄など多目的用途に使用しています
問題もなくコスパも高いので満足しています

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
コーティングを拭きとったマイクロファイバーの洗浄など
PRO SHOP TOPART 様

洗浄に使います。再使用はしないので金額的に有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする