TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664

TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664
TMF-7553 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク) 75104664

防風ボアベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ4Lブルーグレー注文コード75104664品番TMF-7553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ見た目以上の温もりを感じます。
ハンドウォーマーにもなる深めのポケット。フロントポケットは手がすっぽり収まる深めの造りで収納力もあり、寒い日はハンドウォーマーポケットとしても活躍します。
オンでもオフでも使えるシルエット。アウトドアライクなシルエットでワークシーンとプライベートシーンどちらでも使える汎用性の高いデザイン。

ブルーグレー種別ボアベスト機能防風、保温、軽量混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100サイズ4L着丈(cm)72肩幅(cm)53身幅(cm)64本体質量(g)約590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする