防風ボアベスト
防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ見た目以上の温もりを感じます。
ハンドウォーマーにもなる深めのポケット。フロントポケットは手がすっぽり収まる深めの造りで収納力もあり、寒い日はハンドウォーマーポケットとしても活躍します。
オンでもオフでも使えるシルエット。アウトドアライクなシルエットでワークシーンとプライベートシーンどちらでも使える汎用性の高いデザイン。
- 種別
- ボアベスト
- 混率(%)
- 本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100
- 機能
- 防風、保温、軽量
- 内容量
- 1着
全21種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ































