防風ボアパンツ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 OD(オリーブ) サイズS 注文コード75104673 品番TMF-7555
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ優れた保温性発揮します。
股部にガゼットクロッチ採用。股部にガゼットクロッチを採用し足回りに広い可動域を実現。激しい動きでも対応します。
膝ガゼット付き。膝に補強布のガゼット付きで耐久性に優れます。

OD(オリーブ) 種別ボアパンツ 機能防風、保温、軽量 混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100 サイズS ウエスト(cm)66〜84 股上(cm)23 股下(cm)69 ワタリ(cm)27 膝幅(cm)21 裾幅(cm)12〜15 本体質量(g)約550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
野外作業
不動産業

外部からの冷気はほぼシャットアウトでき、とても暖かい。
ボア仕様なので作業で使うと汚れやすそうなのが気になるのと、防風仕様の通気性の問題でしょうが、洗濯後内側が乾きにくい。

対象商品:
75104838
2024-05-27
用途:
寝間着で寒さ対策に
農・林・水産業

寝る時に寒い時に下身体を冷やさないように着るために買いました。

対象商品:
75104716
2023-12-02
用途:
屋根作業
建設業・工事業

防風、大丈夫かな?って思ってたけど、寒い日に原チャリ乗っても平気だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする