COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用品 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の イヤーウォーマー
ヒートイヤーウォーマー (ヘッダー仕様)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カモフラ
注文コード
75105127
品番
FT-551H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
カモフラ
サイズ
フリー
質量(g)
約30
幅(cm)
25
丈(cm)
11.5(耳あて含む)
後ろ丈(cm)
8.3
前丈(cm)
6.5