FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145

FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145
FT-541H ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク) 75105145

ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色カモフラ
内容量1個注文コード75105145品番FT-541H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
色
カモフラ
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約80
幅(cm)
32
横(cm)
(上部)27、(下部)24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする