ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様)

ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様) - COVER WORK(カバーワーク)

高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約80
幅(cm)
32
横(cm)
(上部)27、(下部)24
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT-541H 7510514575105145FT-541Hカモフラ
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
FT-541H 7510515475105154FT-541Hブラック
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする