COVER WORK(カバーワーク)
ヒートネックウォーマー (ヘッダー仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カモフラ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75105154
品番
FT-541H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途
厚手仕様
高い保温性でベストコンディションをキープ
ストレッチ素材採用でフィット感抜群
色
ブラック
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
質量(g)
約80
幅(cm)
32
横(cm)
(上部)27、(下部)24