曜日別特売
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303

AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303
AG-153 杢柄ニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105303

杢柄ニット帽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色杢グレー
内容量1個注文コード75105303品番AG-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

幅広い服にマッチするシンプルなニット帽。

用途
3M シンサレートTM採用
色
杢グレー
材質
アクリル、ポリエステル(シンサレートTM)
サイズ
フリー
質量(g)
約115
幅(cm)
200
高さ(cm)
230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする