RA5008CUUCC0 クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK 75105335

クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)66注文コード75105335品番RA5008CUUCC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法B(mm)8寸法B1(mm)8外径D(Φmm)66寸法Dh(mm)60.5内径d(Φmm)50寸法d0(mm)1.5寸法ds(mm)53.5寸法r(mm)0.5ローラーピッチ円径dp(mm)57軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)7.19基本動定格荷重(kN)5.1質量(kg)0.08種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする