曜日別特売
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373

AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105373

デニムネックウォーマー シンサレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
ブルー
注文コード
75105373
品番
AG-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デニム素材のカジュアルなデザインでプライベートやワーキングなどシーンを選ばず使いやすいネックウォーマー。
裏地にフリースを施すことで優れた保温性を発揮

ブルー
材質
綿、ポリエステル(シンサレートTM) 、ポリウレタン
全長(mm)
620-720
サイズ
フリー
質量(g)
約125
幅(cm)
175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする