COVER WORK(カバーワーク)
デニムネックウォーマー シンサレート
デニム素材のカジュアルなデザインでプライベートやワーキングなどシーンを選ばず使いやすいネックウォーマー。
裏地にフリースを施すことで優れた保温性を発揮
材質
綿、ポリエステル(シンサレートTM) 、ポリウレタン
全長(mm)
620-720
サイズ
フリー
質量(g)
約125
幅(cm)
175
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105373
AG-172
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75105389
AG-172
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください