RA7008CUUC0 クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK 75105387

クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)86注文コード75105387品番RA7008CUUC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法B(mm)8寸法B1(mm)8外径D(Φmm)86寸法Dh(mm)80.5内径d(Φmm)70寸法d0(mm)1.5寸法ds(mm)73.5寸法r(mm)0.5ローラーピッチ円径dp(mm)77軸径(Φmm)70基本静定格荷重(kN)9.8基本動定格荷重(kN)5.98質量(kg)0.1種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする