曜日別特売
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389

AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389
AG-172 デニムネックウォーマー シンサレート COVER WORK(カバーワーク) 75105389

デニムネックウォーマー シンサレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75105389
品番
AG-172
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

デニム素材のカジュアルなデザインでプライベートやワーキングなどシーンを選ばず使いやすいネックウォーマー。
裏地にフリースを施すことで優れた保温性を発揮

色
ブラック
材質
綿、ポリエステル(シンサレートTM) 、ポリウレタン
全長(mm)
620-720
サイズ
フリー
質量(g)
約125
幅(cm)
175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする