THK
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
96
注文コード
75105396
品番
RA8008CUUCC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
96
寸法Dh(mm)
90.5
内径d(Φmm)
80
寸法d0(mm)
1.5
寸法ds(mm)
83.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
87
軸径(Φmm)
80
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
6.37
質量(kg)
0.11
種類
クロスローラーリング