TAIGASHOJI(大河商事)
TAIGASHOJI(大河商事)の 暖房用品
TAIGASHOJI(大河商事)の 加湿器
TAIGASHOJI(大河商事)の 超音波式加湿器
上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75105459
品番
wasser_hum004
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容
本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質
ABS
質量(kg)
約1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
約25(最大)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
コード長さ(m)
約1.6
適合床面積
〜10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約60×21.5×21.5
連続加湿時間(時間)
約19〜34(連続運転"強"〜"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)
約315
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません