曜日別特売
RA13008CUUCC0 クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK 75105493

クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)146注文コード75105493品番RA13008CUUCC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B(mm)8寸法B1(mm)8外径D(Φmm)146寸法Dh(mm)140.5内径d(Φmm)130寸法d0(mm)1.5寸法ds(mm)133.5寸法r(mm)0.5ローラーピッチ円径dp(mm)137軸径(Φmm)130基本静定格荷重(kN)17.6基本動定格荷重(kN)7.94質量(kg)0.18種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする