アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の デスク・テーブル
アーテック[学校教材・教育玩具]の デスク周辺用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の デスクトップパネル
新JIS規格対応学校机用 飛沫防止ガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75105608
品番
51890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
新JIS規格の天板(650×450mm)に対応した新タイプが登場!
用途
学校の授業の感染予防に
仕様
高透明度PET製
セット内容
ゴムひも付 名前シール付
材質
PET、ゴム
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
650×450×550