学校机飛沫防止ガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75105617 品番 51340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

学校の授業の感染予防に給食などマスクを外すときも安心
●組立簡単●アルコール消毒・洗剤拭き取りOK●角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。●両面保護フィルム付●0.5mm厚高透明度PET製●特許出願中 ●透明シールドで3面をガード(たわみ防止構造) ●折りたたんでフックに掛けられる ●ゴムひもでしっかり固定取り付け簡単 ●学校机にしっかりフィット一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません
材質:PET,ゴム。セット内容:名前シール・ゴムひも付

透明 寸法(幅×高さ)(mm)500×600 質量(kg)0.5 取付方式ゴムひも 用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。 セット内容名前シール・ゴムひも付 材質PET、ゴム 幅(mm)500 寸法(mm)組立時:500×400×600 サイズ高サイズ 材質(パネル)PET

商品説明動画

●学校机飛沫防止ガード 低学年/標準サイズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする