明和グラビア
明和グラビアの デスク・テーブル
明和グラビアの デスク周辺用品
明和グラビアの デスクトップパネル
抗ウイルス・抗菌防炎透明シート ハトメタイプ(1x1.8m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75105644
品番
51688
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,101
販売価格(税別)
¥
2,819
バスケットに入れる
防炎素材透明カーテン
●アルコール消毒・洗剤拭き取りOK●防炎●高ウィルス●抗菌●0.2mm厚のやわらかいPVC製
材質:塩化ビニル樹脂。サイズ:1000×1800×0.2mm。セット内容:本体×1
色
透明
用途
飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
1000
寸法(mm)
1000×1800×0.2
アズワン品番
65-0602-66
注意
※ハトメに通す棒は付属していません。