THK
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
66
注文コード
75105667
品番
RA5008C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
66
寸法Dh(mm)
60.5
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
0.8
内径d(Φmm)
50
寸法ds(mm)
53.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
57
軸径(Φmm)
50
基本静定格荷重(kN)
7.19
基本動定格荷重(kN)
5.1
質量(kg)
0.08
種類
クロスローラーリング