アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アーテック[学校教材・教育玩具]の 安全ゴーグル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75105687
品番
51874
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
メガネをかけたままでも着用可能
ゴムバンドでぴったりフィット
サイドシールド付
セット内容
本体、説明書
材質
PVC
寸法(mm)
180×60×70
バンド長(mm)
ゴムバンド:190(伸びていない状態)