安全性抜群!ひんやり感覚!不織布×ウレタン ハイブリッドマスクウイルス飛沫捕集効率99.9%!まわりの人にも安心感を与える見た目!表側不織布・裏側ウレタンの3層構造!ウイルス・花粉を99%ブロック!※約10回洗えます ※本商品は、空気中のウイルス飛沫や微粒子を99%カットするフィルターを使用しています(試験機関:一般財団法人カケンテストセンター) ※VFE(ウイルス飛沫捕集効率 約0.1〜5.0um):99.9%カット ※BFE(バクテリアろ過効率 約3.0um):99.8%カット ※PFE(微粒子捕集効率 約0.1um):98.9%カット2枚入