THK
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
96
注文コード
75105712
品番
RA8008CC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
96
寸法Dh(mm)
90.5
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
0.8
内径d(Φmm)
80
寸法ds(mm)
83.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
87
軸径(Φmm)
80
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
6.37
質量(kg)
0.11
種類
クロスローラーリング