KE 除菌クリーン 5kg

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 75105748 品番 51300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

2度拭きいらずスプレーするだけの簡単除菌
99%除菌・抗菌、希釈不要
約2年の長期保存が可能
アロマオイルにも使用される天然由来100%のハッカ油配合
除菌・防臭・抗菌が同時にできる
水と同じ中性で人体にやさしい
材質への影響が少ない(水道水レベル)
洗浄成分配合で、簡単な汚れなら除菌しながら洗浄可能

成分除菌剤(第四級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム))、界面活性剤(アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド(洗浄成分))、精製水、クエン酸三ナトリウム、ハッカ油 セット内容5kg本体×3 寸法(mm)110×200×310 商品タイプ本体 効果除菌・防臭・抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする