ニュートラルクロルクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75105784 品番 51298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,701
販売価格(税別)
2,455

ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤
20秒で99.9%の除菌効果
4倍希釈/2倍希釈/原液
浸漬除菌もできる
厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分
次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い)
中性なので人体にも安心安全
毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用
金属の腐食がほとんどない
直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる

用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効 成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm) セット内容5kg本体×1 寸法(mm)110×200×310 商品タイプ本体 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする