薬用デオドラントソープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75105793 品番51087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160

バイ菌を殺菌剤で殺菌・消毒
有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム(消炎剤)トリクロサン(殺菌剤) 配合
皮膚を洗浄し、殺菌・消毒する薬用石けん
ニキビを予防し、汗のニオイや体臭を防ぐ
医薬部外品

セット内容本体×1 材質石鹸 寸法(mm)約65×50×20 香りラベンダーの香り(微香性) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
シャワールームに。

石鹸の香りがちょっと好みではなかったので普通と。ただ使い勝手な度は問題なく。思ったより普通かも。

対象商品:
75105793
2023-01-05
用途:
普通に浴用せっけんとして
その他業種

石鹸自体は多少小さめかとは思うが、浴室の湯気の中にあっても溶けてドロドロにはなりにくい感じで良き。
匂いもきつくなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする