ターナー色彩
ターナー色彩の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ターナー色彩の ウェットティッシュ
ターナー色彩の 携帯用
ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×30組)
注文コード
75105836
品番
51390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
さまざまなシーンで活用!手指にも使える大判タイプ
アルコール95%
国産不織布使用
ホタテの力で除菌
総枚数600枚
用途
キッチンまわりの掃除に、外出先で、手拭きに、家具の掃除に
セット内容
20枚入30組
材質
レーヨン、ポリエステル
質量(g)
38
シートサイズ(mm)
約200×300
商品タイプ
本体
効果
除菌