アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手指消毒用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手指消毒器
消毒液用リストバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75105854
品番
51908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
腕時計型のリストバンドに消毒液を入れて気になる時にすぐに消毒できる
消毒液の詰め替え可能です。
セット内容
本体×1
材質
シリコン、PP
寸法(mm)
約253×55×20
色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応