曜日別特売
RA15008C0 クロスローラーリングRA形(外輪分割形) THK 75105861

クロスローラーリングRA形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)166注文コード75105861品番RA15008C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法B(mm)8寸法B1(mm)8外径D(Φmm)166寸法Dh(mm)160.5寸法a(mm)2寸法b(mm)0.8内径d(Φmm)150寸法ds(mm)153.5寸法r(mm)0.5ローラーピッチ円径dp(mm)157軸径(Φmm)150基本静定格荷重(kN)20.6基本動定格荷重(kN)8.82質量(kg)0.2種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする