曜日別特売
RA16013CC0 クロスローラーリングRA形(外輪分割形) THK 75105877

クロスローラーリングRA形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)186注文コード75105877品番RA16013CC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法B(mm)13寸法B1(mm)13外径D(Φmm)186寸法Dh(mm)179寸法a(mm)2.5寸法b(mm)1.6内径d(Φmm)160寸法ds(mm)165寸法r(mm)0.8ローラーピッチ円径dp(mm)172軸径(Φmm)160基本静定格荷重(kN)44.9基本動定格荷重(kN)23.3質量(kg)0.59種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする