アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手袋・マスク・感染予防
アーテック[学校教材・教育玩具]の エプロン・ガウン 医療・検査用
不織布ガウン ブルー(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75105915
品番
51640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,200
販売価格(税別)
¥
1,091
バスケットに入れる
ゆったり着用でき着脱がとても簡単軽量
熱がこもらない使い捨てのフリーサイズガウンです。
材質
不織布
寸法(mm)
700×1200
色
ブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
70
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
120