アダストプロ
アダストプロの トイレ用品
アダストプロの トイレポット
サニタリーBOX用 専用消臭剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106046
品番
51530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
オムツの処理に便利なアイテム
成分
香料(森林系の香り)
セット内容
本体×1
材質
香料・不織布
寸法(mm)
消臭剤シート:65×50、箱:65×55×25