W-SCC-82 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業 全長72mm 1個 W-SCC-82 75106057

厚鋼ステンレスネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106057 品番 W-SCC-82
参考基準価格(税別)¥40,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)72 ねじ長さ(mm)【取付】28 呼び3 接続【フレキ】82 対応防水 最小内径(Φmm)74.5 最大外径(mm)112.5 質量(g/個)840 電線管サイズ【接続電線管】G82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする