アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の リラックス用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の アイマスク
立体スポンジアイマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106098
品番
51870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
立体的でフィット感抜群!
用途
疲れた目の保護に
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
220×70
頭囲(cm)
約17〜30(サイズ調整可)