厚鋼ストレートBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106100 品番 W-PCB-92
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)72 ねじ長さ(mm)【取付】30 呼び3-1/2 接続ねじCTG92 接続【フレキ】92 対応防水 最小内径(Φmm)87 最大外径(mm)128 質量(g/個)1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする