アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般用メガネ
アーテック[学校教材・教育玩具]の パソコン用 メガネ
ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106159
品番
91643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
お子様の大切な目を守るこども用PCメガネ
PCやタブレットを使う在宅での遠隔授業や2020年より必修化のプログラミング授業をサポート!!
メガネをキズや汚れから守るソフトケース付
セット内容
本体×1
材質
フレーム:シリコン/レンズ:アクリル
寸法(mm)
メガネ:約120×約35×124、ソフトケース:約170×80