日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75106267
品番
W-LC-82-82
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
全長(mm)
70
呼び
3
接続
【フレキ】82
対応
非防水
最小内径(Φmm)
74.5
最大外径(mm)
112.5
質量(g/個)
725
取付長(mm)
28
電線管サイズ
【接続電線管】G82