厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106276 品番 W-LC-92-92
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

全長(mm)73 呼び3-1/2 接続【フレキ】92 対応非防水 最小内径(Φmm)87 最大外径(mm)128 質量(g/個)1050 取付長(mm)30 電線管サイズ【接続電線管】G92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする